Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p992884 Herst.-Nr.: 05051501001 EAN/GTIN: 4013288184184 |
| | |
|
| | |
| - Für Bits mit Halfmoon-Antrieb
- Für Bits mit HIOS-Antrieb
- Mit Schnellwechselfutter
- Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb
Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21); mit Schnellwechselfutter; 4 mm Halfmoon-Antrieb. Weitere Informationen: | | Abtrieb: | 1/4 | Länge: | 50 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Wera |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wera, 898/9, Kombihalter,, 50, mm |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 20,94* | € 26,41* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 21,42* | € 26,73* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,01* | € 28,77* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,67* | € 30,15* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,02* | € 32,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|