| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p992984 Herst.-Nr.: 05022634001 EAN/GTIN: 4013288182548 |
| |
|
| | |
| - Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Grifffreundliche Schlauchummantelung, gerade bei niedrigen Temperaturen
- Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
Schlauchummantelter Wera Winkelschlüssel für zöllige Innensechskantschrauben zur Schonung der Finger. Dadurch ergonomischer und angenehmer Griff auch bei niedrigen Temperaturen. Das Hex Plus Profil bietet größere Anliegeflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Wera | Gesamtlänge: | 154 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schenkellänge, lang: | 154 | Schenkellänge, kurz: | 27 | Kugelkopf: | Ja | Abtriebsgröße (in Zoll): | 3/16 | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Winkelgriff | Klingenlänge (in Zoll): | 6 1/16 | Klingenlänge: | 154 | Abtriebsform: | Innensechskant |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,28* | € 4,39* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,30* | € 4,41* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,51* | € 5,27* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,64* | € 5,36* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,01* | € 8,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|