Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 i SB VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 160 i SB VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 160 i SB VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 160 i SB VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 160 i SB VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 160 i SB VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 160 i SB VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 160 i SB VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p992988
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05100004001
EAN/GTIN:
     4013288181503
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Konische Schneide

Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut.
Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest.
Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Klingenlänge:
125
Grifflänge:
98
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Wera
Kugelkopf:
Nein
Schaftlänge:
125
Abtriebsform:
Schlitz
Gesamtlänge:
223
Mit Abrollschutz:
Ja
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
VDE-geprüft:
Ja
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
5,5
Klingendicke:
1
Klingendurchmesser:
5,5
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 8,53*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 8,55*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 9,74*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,09*
€ 9,81*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,23*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.