Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa E-Profil-Dichtung braun 10m:9 mm 5445


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesa E-Profil-Dichtung braun 10m:9 mm 5445
Tesa E-Profil-Dichtung braun 10m:9 mm 5445
Tesa E-Profil-Dichtung braun 10m:9 mm 5445
Tesa E-Profil-Dichtung braun 10m:9 mm 5445
Artikel-Nr.:
     5417F-103776
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448102348
EAN/GTIN:
     4042448102348
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
tesamoll Profil-Dichtung

Die Dauerdicht-Qualität aus hochwertigem, witterungsfestem, alterungsbeständigem APTK-Gummi, gute und flexible Abdichtung durch Spezial-Profil, für Spalten von 1,0-3,5 mm.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Breite x Stärke:
9 x 4
Breite:
9 mm
Farbe:
braun
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Tesa
(Breite x Stärke):
9 x 4 mm
Ausführung:
Nr. 5445, braun
Länge:
10 m
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 8,68*
€ 10,90*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 8,85*
€ 11,00*
1
€ 4,75*
ab € 8,68*
€ 11,52*
1
€ 6,78*
ab € 9,34*
€ 12,27*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 12,38*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,238* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 149,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05395-00101
ab € 10,73*
Ähnlich
tesa
05445-00100
ab € 8,84*
Ähnlich
tesa
05463-00121-00
ab € 5,11*
Ähnlich
tesa
05463-00120-00
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.