Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Spreizdübel S 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Spreizdübel S 20
Fischer Spreizdübel S 20
Fischer Spreizdübel S 20
Fischer Spreizdübel S 20
Fischer Spreizdübel S 20
Fischer Spreizdübel S 20
Fischer Spreizdübel S 20
Artikel-Nr.:
     5417F-12783
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050120
EAN/GTIN:
     4006209501207
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der Fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Der Fischer Spreizdübel S ist für Befestigungen in Vollbaustoffen zu empfehlen. Damit lassen sich Bilderrahmen, Leuchten, leichte Hängeschränke oder Elektroinstallationen befestigen.
Weitere Informationen:
min. Verankerungstiefe:
90
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
20
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Abstandsmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Farbe:
grau
Durchsteckmontage:
nein
Hersteller:
Fischer
Verankerungstiefe:
90
Typ:
S 20
Schraubendurchmesser:
16 (5/8)
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrernenndurchmesser:
20 mm
Werkstoffart:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
20 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209501207
Holz- oder Spanplattenschrauben von / bis:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
20 mm
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe:
90
min. Bohrlochtiefe:
120 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Bohrerdurchmesser:
20 mm
Dübellänge:
90 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
5
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,418*
€ 0,588*
11 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,71*
€ 0,99*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,796*
€ 1,1603*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,84683*
€ 1,17683*
2 Tage
450
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,86*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,1603*
€ 1,38076
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,106*
€ 1,31614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,946*
€ 1,12574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,8015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.