Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Spreizdübel S 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Spreizdübel S 4
Fischer Spreizdübel S 4
Fischer Spreizdübel S 4
Fischer Spreizdübel S 4
Fischer Spreizdübel S 4
Fischer Spreizdübel S 4
Fischer Spreizdübel S 4
Artikel-Nr.:
     5417F-12784
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050104
EAN/GTIN:
     4006209501047
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Der Fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Der Fischer Spreizdübel S ist für Befestigungen in Vollbaustoffen zu empfehlen. Damit lassen sich Bilderrahmen, Leuchten, leichte Hängeschränke oder Elektroinstallationen befestigen.
Weitere Informationen:
Vorsteckmontage:
ja
Farbe:
grau
Durchsteckmontage:
nein
Hersteller:
Fischer
Verankerungstiefe:
20
Typ:
S 4
Schraubendurchmesser:
2 - 3
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
min. Verankerungstiefe:
20
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
4
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Abstandsmontage:
nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
4 mm
Bohrernenndurchmesser:
4 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209501047
Holz- oder Spanplattenschrauben von / bis:
2 - 3
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
4 mm
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe:
20
min. Bohrlochtiefe:
25 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Bohrerdurchmesser:
4 mm
Dübellänge:
20 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02194*
€ 0,03074*
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0224*
€ 0,0313*
19 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0228*
€ 0,0328*
Lager 5417
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0206*
€ 0,0328*
200
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,02525*
€ 0,03525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.