Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA 18 x 130 M 12 D/50 A4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA 18 x 130 M 12 D/50 A4
Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA 18 x 130 M 12 D/50 A4
Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA 18 x 130 M 12 D/50 A4
Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA 18 x 130 M 12 D/50 A4
Artikel-Nr.:
     5417F-162540
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060673
EAN/GTIN:
     4006209606735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ideal, um Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrerdurchmesser:
18
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
18
Ausführung:
Hülsenanker
Oberfläche:
blank
Hersteller:
Fischer
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3
Länge:
130
Bolzenlänge:
156
PZ:
5
GTIN (EAN-Code):
4006209606735
Anschlussgewinde:
M 12
Durchmesser:
18 mm
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
80 mm
Gewinde:
M 12
Schlüsselweite:
19
Werkstoff:
A4
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
Werkstoffart:
Edelstahl
max. Nutzlänge:
50 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, bolzenanker edelstahl, BOLZEN-18-130M12D/50A4
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 33,2685*
€ 36,8685*
2 Tage
700
10
Frei Haus
ab € 33,437*
€ 37,107*
3 Tage
700
10
Frei Haus
ab € 37,835*
€ 41,645*
10
Frei Haus
ab € 39,7693*
€ 43,9993*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 39,92*
€ 44,10*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 36,8685*
€ 43,87352
pro Box
ab 20 Boxen
€ 36,4485*
€ 43,37372
pro Box
ab 50 Boxen
€ 35,1985*
€ 41,88622
pro Box
ab 100 Boxen
€ 34,4985*
€ 41,05322
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 33,2685*
€ 39,58952
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 33,2685* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 368,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.