Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Halbbreites Scharnier Stahl verzinkt, 30 x 26, DIN 7954 B, gerollt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Halbbreites Scharnier Stahl verzinkt, 30 x 26, DIN 7954 B, gerollt
Vormann Halbbreites Scharnier Stahl verzinkt, 30 x 26, DIN 7954 B, gerollt
Vormann Halbbreites Scharnier Stahl verzinkt, 30 x 26, DIN 7954 B, gerollt
Vormann Halbbreites Scharnier Stahl verzinkt, 30 x 26, DIN 7954 B, gerollt
Vormann Halbbreites Scharnier Stahl verzinkt, 30 x 26, DIN 7954 B, gerollt
Vormann Halbbreites Scharnier Stahl verzinkt, 30 x 26, DIN 7954 B, gerollt
Artikel-Nr.:
     5417F-165853
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000502030Z
EAN/GTIN:
     4003984010771
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Halbbreites Scharnier Stahl verzinkt, 30 x 26, DIN 7954 B, gerollt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Vormann
Material:
Stahl
Gewicht:
8
Ausführung:
verzinkt
Anzahl Schraublöcher:
4
Abmessungen:
30 x 26 mm
Abmessung:
30 x 26 x 0,9 mm
Stärke:
0,9 mm
Breite:
26 mm
Länge:
30 mm
Schraubendurchmesser:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Scharniere halbbreit 30x26mm Nr. 502030Z
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,2709*
€ 0,3614*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,45*
ab € 0,27*
€ 0,37*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,29*
€ 0,40*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,3144*
€ 0,4337*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,37*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000502040Z
ab € 14,73*
Ähnlich
August Vormann
000502050Z
ab € 6,99*
Ähnlich
August Vormann
000502060Z
ab € 0,43*
Ähnlich
August Vormann
000502070Z
ab € 10,60*
Ähnlich
August Vormann
000502080Z
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.