Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Meister-Box SX-Dübel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Meister-Box SX-Dübel
Fischer Meister-Box SX-Dübel
Fischer Meister-Box SX-Dübel
Artikel-Nr.:
     5417F-170692
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     041648
EAN/GTIN:
     4006209416488
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Fischer Meister-Box SX-Dübel

Die Fischer Meister-Box SX-Dübel enthält vorsortiert: 
60 Spreizdübel SX 6 x 30, 
60 Spreizdübel SX 8 x 40 und 
12 Spreizdübel SX 10 x 50. 

Die 4-fach-Spreizung sorgt für optimale Krafteinleitung in den Baustoff und bietet hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen.
Der spreizdruckfreie Dübelhals verhindert, dass beim Eindrehen der Schraube Spreizkräfte an der Baustoffoberfläche entstehen. Dadurch werden Beschädigungen von Fliesen und Putz verhindert.
Der ausgeprägte Dübelrand verhindert das Tieferrutschen in das Bohrloch und ermöglicht eine einfache Montage.
Durch die größere Verankerungstiefe des SX 6x50, 8x65 und 10x80 sind die Dübel besonders geeignet für Befestigungen in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung.
Der SX ist geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage.
Beim Eindrehen der Schraube spreizt der SX in vier Richtungen auf und verankert sich somit sicher im Baustoff.
Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus: Dübellänge + Anbauteildicke + 1 x Schraubendurchmesser.
Geeignet für Holz-, Spanplatten- und Abstandsschrauben Fischer ASL, siehe Seite

Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertige Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Kein Suchen: wichtigste Durchmesser sind vorsortiert
Die Fischer Meister-Box SX-Dübel lässt sich fest verschließen und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 Spreizdübel SX 6 x 30, 60 Spreizdübel SX 8 x 40, 12 Spreizdübel SX 10 x 50
Anzahl der Teile:
132
Dübellänge:
7,5
Bohrernenndurchmesser:
6
Bohrerdurchmesser:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
GTIN (EAN-Code):
4006209416488
Hersteller:
Fischer
Ausführung:
ohne Kragen
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel m10/30, FISCH-SX Box 6.8.10
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,15*
€ 12,02*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 8,61*
€ 12,13*
2 Tage
26
1
€ 6,40*
ab € 8,74*
€ 12,25*
2 Tage
26
1
€ 6,40*
ab € 8,89*
€ 12,46*
6 Tage
27
1
€ 5,49*
ab € 8,88*
€ 12,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.