Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-041648 Herst.-Nr.: 041648 EAN/GTIN: 4006209416488 |
| |
|
| | |
| Die fischer Meister-Box SX-Dübel enthält vorsortiert 60 Spreizdübel SX 6 x 30, 60 Spreizdübel SX 8 x 40 und 12 Spreizdübel SX10 x 50. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertige Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box SX-Dübel lässt sich fest verschließen und kann wieder mit Dübeln befüllt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ohne Schraube | Baustoff: | Vollbaustoff | Lochbaustoff | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | DIY | Produktlinie: | Meister-Box | Material: | Nylon | Produkttyp: | Sortimentsbox Dübel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 132 C62 | Inhalt: | 60 x Spreizdübel SX Plus 6 x 30<br />60 x Spreizdübel SX Plus 8 x 40<br />12 x Spreizdübel SX Plus 10 x 50 | net_weight: | 281.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,15* | € 12,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,64* | € 12,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 8,76* | € 12,28* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 8,95* | € 12,52* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,17* | € 12,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|