Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hochleistungsanker FH II 18/15 SK mit Senkkopf gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Hochleistungsanker FH II 18/15 SK mit Senkkopf gvz
Fischer Hochleistungsanker FH II 18/15 SK mit Senkkopf gvz
Fischer Hochleistungsanker FH II 18/15 SK mit Senkkopf gvz
Fischer Hochleistungsanker FH II 18/15 SK mit Senkkopf gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-170821
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044923
EAN/GTIN:
     4006209449233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der Fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der Fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Geländer, Treppen und Leitern zu befestigen.
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrlochdurchmesser:
18
Schlüsselweite (Innen 6kant):
8
Schlüsselweite Innensechskant:
8
GTIN (EAN-Code):
4006209449233
Gesamtlänge:
115 mm
Hersteller:
Fischer
PZ:
3
min. Verankerungstiefe:
80 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
120 mm
ICC-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
80 mm
ETA-Zulassung:
ja
Gewicht in kg per 100 Stück:
19.500 KGM
max. Dicke des Anbauteils:
15 mm
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Schwerlastanker
Bohrerdurchmesser:
18 mm
Dübellänge:
115 mm
max. Nutzlänge:
15 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,128*
€ 8,558*
5 Tage
396
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,1693*
€ 8,6093*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,3545*
€ 8,8745*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,7825*
€ 9,3625*
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,2536*
€ 10,8844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,558*
€ 10,18402
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,128*
€ 8,48232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 171,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.