Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Spreizdübel SX 12 x 60 S K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Spreizdübel SX 12 x 60 S K
Fischer Spreizdübel SX 12 x 60 S K
Fischer Spreizdübel SX 12 x 60 S K
Fischer Spreizdübel SX 12 x 60 S K
Fischer Spreizdübel SX 12 x 60 S K
Fischer Spreizdübel SX 12 x 60 S K
Fischer Spreizdübel SX 12 x 60 S K
Artikel-Nr.:
     5417F-171153
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     049132
EAN/GTIN:
     4006209491324
Suchbegriffe:
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der Fischer Spreizdübel SX leitet durch die Vierfach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Der am Dübelkopf angeformte Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal auf den Fischer Spreizdübel SX abgestimmt. Dies garantiert perfekten Halt beispielsweise von Leuchten, Leisten, Bad- und WC-Einrichtungen sowie leichten Wandschränken.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Verankerungstiefe:
60
Schraubendurchmesser:
8 x 80
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schlüsselweite:
13
VDS-Zulassung:
Ja
min. Verankerungstiefe:
60
Dübeldurchmesser:
12
Dübelausführung:
mit Kragen
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Bohrerdurchmesser:
12
Mit Schrauben:
ja
Antrieb:
Außensechskant
Abstandsmontage:
Nein
Anzahl je Karte:
3 x Dübel SX 12 x 60, 3 x 6-kt-Schraube 8 x 80
Hersteller:
Fischer
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
PZ:
4
GTIN (EAN-Code):
4006209491324
min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Ausführung:
mit Schraube
Dübellänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: NYLON-12-60 SK SB-KARTE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,93*
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 2,02*
€ 2,98*
1
€ 3,19*
ab € 2,45*
€ 3,60*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
49130
ab € 1,67*
Ähnlich
fischer
49112
ab € 1,65*
Ähnlich
fischer
049126
ab € 2,02*
Ähnlich
fischer
049108
ab € 2,03*
Ähnlich
fischer
049110
ab € 1,67*
Ähnlich
fischer
049106
ab € 1,65*
Ähnlich
fischer
049128
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.