Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Mauerschraube MR 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Mauerschraube MR 8 galvanisch verzinkt
Fischer Mauerschraube MR 8 galvanisch verzinkt
Fischer Mauerschraube MR 8 galvanisch verzinkt
Fischer Mauerschraube MR 8 galvanisch verzinkt
Fischer Mauerschraube MR 8 galvanisch verzinkt
Fischer Mauerschraube MR 8 galvanisch verzinkt
Fischer Mauerschraube MR 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-171210
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050583
EAN/GTIN:
     4006209505830
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Mauerschraube
Die Fischer Mauerschraube MR ist eine Ankerhülse mit innen liegendem Spreizstift aus galvanisch verzinktem Stahl. Die MR wird in der Vor- und Durchsteckmontage gesetzt. Dabei wird die Ankerhülse ohne Spreizstift mit einem Hammer in das Bohrloch geschlagen. Danach wird der Spreizstift mit einem Hammer eingeschlagen. Dieser verspreizt und verspannt die Mauerschraube gegen die Bohrlochwand.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
GTIN (EAN-Code):
4006209505830
Gewinde:
M 8
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
70 mm
Schlüsselweite:
13
max. Nutzlänge:
22 mm
min. Verankerungstiefe:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, BOLZEN-8
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,8301*
€ 5,9801*
5 Tage
338
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,9265*
€ 6,0665*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,0624*
€ 6,1924*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,43*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,9801*
€ 7,11632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6901*
€ 6,77122
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8301*
€ 5,74782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 149,5025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.