Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Spreizdübel SX 6 x 30 HR mit Rundhaken weiß K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Spreizdübel SX 6 x 30 HR mit Rundhaken weiß K
Fischer Spreizdübel SX 6 x 30 HR mit Rundhaken weiß K
Fischer Spreizdübel SX 6 x 30 HR mit Rundhaken weiß K
Fischer Spreizdübel SX 6 x 30 HR mit Rundhaken weiß K
Fischer Spreizdübel SX 6 x 30 HR mit Rundhaken weiß K
Fischer Spreizdübel SX 6 x 30 HR mit Rundhaken weiß K
Fischer Spreizdübel SX 6 x 30 HR mit Rundhaken weiß K
Artikel-Nr.:
     5417F-171231
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052112
EAN/GTIN:
     4006209521120
Suchbegriffe:
Schraubhaken
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der Fischer Spreizdübel SX leitet durch die Vierfach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Der am Dübelkopf angeformte Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Der mitgelieferten Rundhaken ist optimal auf den Fischer Spreizdübel SX abgestimmt. Dies garantiert perfekten Halt.
Weitere Informationen:
Anbauteildicke:
30
Farbe:
grau
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Abstandsmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
Dübeldurchmesser:
6
Dübelausführung:
mit Kragen
Bohrerdurchmesser:
6
Anzahl je Karte:
4 x Dübel SX 6 x 30, 4 x Rundhaken 4 x 65 weiß, nylonbeschichtet
Hersteller:
Fischer
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
GTIN (EAN-Code):
4006209521120
Schraubendurchmesser:
4,3 x 65 mm
min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Ausführung:
mit Schraubhaken
Dübellänge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: NYLON-6-30 HR K SB-KARTE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 3,22*
3 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 2,17*
€ 3,25*
1
€ 4,79*
ab € 2,67*
€ 3,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
52107
ab € 1,65*
Ähnlich
fischer
052113
ab € 1,50*
Ähnlich
fischer
52114
ab € 1,53*
Ähnlich
fischer
52115
ab € 1,65*
Ähnlich
fischer
4006209521182
ab € 1,60*
Ähnlich
fischer
52119
ab € 1,65*
Ähnlich
fischer
52116
ab € 1,48*
Ähnlich
fischer
052120
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.