Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Spreizdübel SX 10 x 50 HN mit Rundhaken weiß K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Spreizdübel SX 10 x 50 HN mit Rundhaken weiß K
Fischer Spreizdübel SX 10 x 50 HN mit Rundhaken weiß K
Fischer Spreizdübel SX 10 x 50 HN mit Rundhaken weiß K
Fischer Spreizdübel SX 10 x 50 HN mit Rundhaken weiß K
Fischer Spreizdübel SX 10 x 50 HN mit Rundhaken weiß K
Fischer Spreizdübel SX 10 x 50 HN mit Rundhaken weiß K
Fischer Spreizdübel SX 10 x 50 HN mit Rundhaken weiß K
Artikel-Nr.:
     5417F-171245
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052181
EAN/GTIN:
     4006209521816
Suchbegriffe:
Schraubhaken
Spreizdübel
fischer spreizdübel 10x50
spreizdübel fischer
Der Fischer Spreizdübel SX leitet durch die Vierfach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Der am Dübelkopf angeformte Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Der mitgelieferten Rundhaken ist optimal auf den Fischer Spreizdübel SX abgestimmt. Dies garantiert perfekten Halt.
Weitere Informationen:
Dübeldurchmesser:
10
Dübelausführung:
mit Kragen
Bohrerdurchmesser:
10
Anbauteildicke:
48
Farbe:
grau
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Abstandsmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
Anzahl je Karte:
2 x Dübel SX 10 x 50, 2 x Rundhaken 7 x 105 weiß, nylonbeschichtet
Hersteller:
Fischer
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
PZ:
6
GTIN (EAN-Code):
4006209521816
Schraubendurchmesser:
7 x 106 mm
min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Ausführung:
mit Schraubhaken
Dübellänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, NYLON-10-50 HN K SB-KARTE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 2,64*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 3,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 3,15*
1 Tag
8
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,16*
€ 3,18*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 2,67*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
52187
ab € 1,38*
Ähnlich
fischer
052180
ab € 1,60*
Ähnlich
fischer
52186
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.