Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer SB 8 / 7 Schrauben- & Dübelsatz 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer SB 8 / 7 Schrauben- & Dübelsatz 40 mm
Fischer SB 8 / 7 Schrauben- & Dübelsatz 40 mm
Fischer SB 8 / 7 Schrauben- & Dübelsatz 40 mm
Fischer SB 8 / 7 Schrauben- & Dübelsatz 40 mm
Artikel-Nr.:
     820-1555052
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     52187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubhaken
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der montagefreundliche Nylondübel mit Zweifach-Spreizung und Rundhaken.
Der fischer Spreizdübel SB ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Der fischer Spreizdübel SB wird komplett mit Rundhaken geliefert und ist für Befestigungen in Vollbaustoffen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
50 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Nylon
Produktfarbe
Grau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,04*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,34*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,42*
4 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,66*
€ 2,44*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,69*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
052180
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
52186
ab € 1,20*
Ähnlich
fischer
052181
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.