Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel UX 6 x 50 RS K mit Rand und Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Universaldübel UX 6 x 50 RS K mit Rand und Schraube
Fischer Universaldübel UX 6 x 50 RS K mit Rand und Schraube
Fischer Universaldübel UX 6 x 50 RS K mit Rand und Schraube
Fischer Universaldübel UX 6 x 50 RS K mit Rand und Schraube
Fischer Universaldübel UX 6 x 50 RS K mit Rand und Schraube
Fischer Universaldübel UX 6 x 50 RS K mit Rand und Schraube
Fischer Universaldübel UX 6 x 50 RS K mit Rand und Schraube
Artikel-Nr.:
     5417F-171888
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077861
EAN/GTIN:
     4006209778616
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der Fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. In der Verpackung sind bereits Schrauben mit dem richtigen Durchmesser und der richtigen Länge mit dabei. Das spart Sucherei und garantiert, dass die Schraube optimal zum Dübel passt. Mit dem Fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Weitere Informationen:
Abstandsmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Farbe:
grau
Durchsteckmontage:
nein
Durchmesser:
6
Werkstoffart:
Kunststoff
Verankerungstiefe:
50
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spanplattenschrauben:
4,5 x 60
Schraubendurchmesser:
4,5 x 60
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
6
Anbauteildicke:
5
Antrieb Schraube:
PZ2
min. Einschraubtiefe:
55
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Anzahl je Karte:
10 x UX 6 x 50 mit Rand, 10 x Spanplatte
Hersteller:
Fischer
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
PZ:
6
GTIN (EAN-Code):
4006209778616
min. Plattendicke:
9,5
min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Ausführung:
mit Kragen
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
50 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 2,67*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 3,16*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,19*
1 Tag
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,17*
€ 3,22*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,48*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.