Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-171889 Herst.-Nr.: 077862 EAN/GTIN: 4006209778623 |
| |
|
| | |
| Der Fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. In der Verpackung sind bereits Schrauben mit dem richtigen Durchmesser und der richtigen Länge mit dabei. Das spart Sucherei und garantiert, dass die Schraube optimal zum Dübel passt. Mit dem Fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8 | Durchsteckmontage: | nein | Werkstoffart: | Kunststoff | Verankerungstiefe: | 50 | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Spanplattenschrauben: | 5,0 x 65 | Schraubendurchmesser: | 5,0 x 65 | VDS-Zulassung: | ja | Dübeldurchmesser: | 8 | Anbauteildicke: | 10 | min. Einschraubtiefe: | 55 | Antrieb Schraube: | PZ2 | Werkstoff Dübel: | Kunststoff | Mit Schrauben: | ja | Abstandsmontage: | nein | Farbe: | grau | Vorsteckmontage: | ja | Anzahl je Karte: | 5 x UX 8 x 50 mit Rand, 5 x Spanplattens | Hersteller: | Fischer | Sprachen auf Karte: | D, GB, F, NL, E, I | PZ: | 3 | GTIN (EAN-Code): | 4006209778623 | min. Plattendicke: | 9,5 | min. Bohrlochtiefe: | 70 mm | Ausführung: | mit Kragen | Bohrerdurchmesser: | 8 mm | Dübellänge: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,76* | € 2,57* | | | | Lager 5417 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,64* | € 2,85* | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,98* | € 2,89* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 2,17* | € 3,15* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 2,48* | € 3,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|