Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel UX 14 x 75 ohne Rand (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Universaldübel UX 14 x 75 ohne Rand (10)
Fischer Universaldübel UX 14 x 75 ohne Rand (10)
Fischer Universaldübel UX 14 x 75 ohne Rand (10)
Fischer Universaldübel UX 14 x 75 ohne Rand (10)
Fischer Universaldübel UX 14 x 75 ohne Rand (10)
Fischer Universaldübel UX 14 x 75 ohne Rand (10)
Fischer Universaldübel UX 14 x 75 ohne Rand (10)
Artikel-Nr.:
     5417F-171895
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077893
EAN/GTIN:
     4006209778937
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der Fischer Universaldübel ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton und Mauerwerk. Mit dem Fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Weitere Informationen:
Spanplattenschrauben:
10 - 12
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Faltschachtel mit:
10 x Dübel UX 14 x 75
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
14
Farbe:
grau
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Länge:
75
Mit Schrauben:
nein
Durchmesser:
14
Abstandsmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Artikeltyp:
Universaldübel
PZ:
7
GTIN (EAN-Code):
4006209778937
Hersteller:
Fischer
min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Bohrerdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
75 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,414*
€ 0,624*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4021*
€ 0,6309*
8 Tage
270
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,4021*
€ 0,6327*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4543*
€ 0,6843*
2 Tage
220
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,457*
€ 0,687*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6309*
€ 0,75077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5609*
€ 0,66747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5021*
€ 0,5975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4821*
€ 0,5737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4621*
€ 0,5499
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4021*
€ 0,4785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,309* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.