Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Fensterrahmendübel F 10 M 132 K Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Fensterrahmendübel F 10 M 132 K Blister
Fischer Fensterrahmendübel F 10 M 132 K Blister
Fischer Fensterrahmendübel F 10 M 132 K Blister
Fischer Fensterrahmendübel F 10 M 132 K Blister
Fischer Fensterrahmendübel F 10 M 132 K Blister
Fischer Fensterrahmendübel F 10 M 132 K Blister
Artikel-Nr.:
     5417F-172187
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     088682
EAN/GTIN:
     4006209886823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Metalldübel
Metallrahmendübel
Rahmendübel
Der Fischer Metallrahmendübel F 10 M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F 10 M wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt. Der Fischer Metallrahmendübel F 10 M ist neben der Befestigung von Fenster- und Türrahmen auch für Kanthölzer geeignet.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Abstandsmontage:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Verankerungstiefe:
30
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
min. Bohrlochtiefe:
150
Brandschutz relevant:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Anbauteildicke:
102
Kopfform Schraube:
Senkkopf
Hersteller:
Fischer
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
PZ:
3
min. Verankerungstiefe:
30
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
150
max. Nutzlänge:
102
GTIN (EAN-Code):
4006209886823
Mit Schrauben:
Ja
Ausführung:
ohne Kragen
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
132 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, rahmendübel fischer, rahmendübel, FENST-10-132 K SB-KARTE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 5,80*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,54*
€ 6,55*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,60*
1 Tag
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 5,00*
€ 6,82*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
088681
ab € 3,71*
Ähnlich
fischer
088683
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.