Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanpattenschrauben 4x50 Stahl verzinkt Pan Head Kreuzschlitz Pozidrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JD-79 Spanpattenschrauben 4x50 Stahl verzinkt Pan Head Kreuzschlitz Pozidrive
JD-79 Spanpattenschrauben 4x50 Stahl verzinkt Pan Head Kreuzschlitz Pozidrive
JD-79 Spanpattenschrauben 4x50 Stahl verzinkt Pan Head Kreuzschlitz Pozidrive
Artikel-Nr.:
     5417F-2060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026303026888
EAN/GTIN:
     4026303026888
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4x50mm halbrund...
JD-79 Spanpl.-Schrauben Pan-Head-Z; galv. verzinkt; 4x50mm
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Werkstoff:
Stahl
Vollgewinde:
Ja
Grundpreis:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Kopfbreite:
8
Hersteller:
Dresselhaus
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k:
2,9
Mit Fräsrippen:
Nein
Kopfform:
Pan-Head
Gewindeart:
Holzgewinde
Länge:
50 mm
Antriebsgröße:
2
Durchmesser:
4 mm
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Spitze:
Standard-Holz
Oberfläche:
verzinkt
dk:
8
d:
4
l:
50 mm
m ­:
4,2
k ­:
2,9
Kreuzschlitz Größe:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube pan head, spanplattenschraube 4,0x50, JD-79 Spanpl.-Schrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
500
€ 8,50*
ab € 0,0133*
€ 0,019*
500
€ 5,46*
ab € 0,0163*
€ 0,0233*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0135*
€ 0,0259*
500
€ 3,90*
ab € 0,01858*
€ 0,02618*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.