Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 4x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 4x50
JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 4x50
Artikel-Nr.:
     6012-18868354
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1135/001/05 4x50
EAN/GTIN:
     4026303026888
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4x50mm halbrund...

JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 4x50

JD-79 Spanpl.-schraube Pan-Head-Z galv. verzinkt IV 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
500
€ 8,50*
ab € 0,0133*
€ 0,019*
500
€ 5,46*
ab € 0,0164*
€ 0,0232*
1
€ 5,90*
ab € 0,0135*
€ 0,0259*
Lager 6012
500
€ 3,90*
ab € 0,01848*
€ 0,02618*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,02618*
€ 0,03115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02558*
€ 0,03044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01848*
€ 0,02199
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 13,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.