Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Schwerlastanker TA M 6 B Beutel (VE 4 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Schwerlastanker TA M 6 B Beutel (VE 4 Stück)
Fischer Schwerlastanker TA M 6 B Beutel (VE 4 Stück)
Fischer Schwerlastanker TA M 6 B Beutel (VE 4 Stück)
Fischer Schwerlastanker TA M 6 B Beutel (VE 4 Stück)
Fischer Schwerlastanker TA M 6 B Beutel (VE 4 Stück)
Fischer Schwerlastanker TA M 6 B Beutel (VE 4 Stück)
Fischer Schwerlastanker TA M 6 B Beutel (VE 4 Stück)
Artikel-Nr.:
     5417F-208908
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     062607
EAN/GTIN:
     4006209626078
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schwerlastanker
Der Fischer Schwerlastanker TA M ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Vorsteckmontage. Bei der Montage wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die Kunststoffkappe schützt das Gewinde vor Verschmutzung. Dieses bleibt dadurch gängig. Der Schwerlastanker ist ideal für die Befestigung von Absturzsicherungen, Anlagen und Maschinen in ungerissenem Beton.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Inhalt:
4
Dübellänge:
49
min. Bohrlochtiefe:
65
Bohrernenndurchmesser:
10
Bohrerdurchmesser:
10
Ausführung:
Innengewinde ohne Schraube
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Teile:
4 x TA M6
PZ:
8
GTIN (EAN-Code):
4006209626078
Hersteller:
Fischer
Gewinde:
M6
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastdübel, ankerbolzen fischer, ankerbolzen, bolzenanker m6, EINSCHLAG-6 B BEUTEL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 4,50*
€ 5,79*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 6,23*
3 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 4,86*
€ 6,25*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 6,31*
7 Tage
27
10
€ 4,95*
ab € 5,12*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.