Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Injektionsmörtel FIS VS 300 T K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Injektionsmörtel FIS VS 300 T K
Fischer Injektionsmörtel FIS VS 300 T K
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417F-209070
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     502493
EAN/GTIN:
     4048962013665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Kartuschendüse
Kartuschenspitze
Mischer für 2k-Klebstoffe
Der Fischer Injektionsmörtel FIS VS ist ein 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit verlängerter Aushärtezeit. Dies verhindert auch bei bei sommerlichen Temperaturen das vorzeitige Aushärten, wodurch der Injektionsmörtel optimal für große Bohrlochtiefen geeignet ist. Der FIS VS ist in einer Vielzahl von Systemen zugelassen und bietet damit garantierte Sicherheit für nahezu jedem Anwendungsfall. Ein umfangreiches, abgestimmtes Zubehörsortiment steigert die große Flexibilität des FIS VS. Die Injektionskartuschen können mit den Fischer Auspressgeräten kraftschonend und schnell verarbeitet werden. Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Lieferumfang:
1 Kartusche FIS VS (300 ml), 2 x Statikmischer
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
ETA-Zulassung:
Ja
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Fischer
Inhalt:
300 ml/Kartusche
Ausführung:
Verbundmörtel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Mörtel, fischer mörtel, injektionsmörtel, injektionsmörtel 300ml, VERBUND-FIS VS 300 T K
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,89*
€ 24,89*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 18,55*
€ 25,13*
2 Tage
30
3
€ 6,40*
ab € 23,58*
€ 31,47*
3 Tage
30
3
€ 6,40*
ab € 25,56*
€ 33,92*
43 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 27,22*
€ 36,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.