Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Schienenverbinder FUF OC 62


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Schienenverbinder FUF OC 62
Fischer Schienenverbinder FUF OC 62
Fischer Schienenverbinder FUF OC 62
Fischer Schienenverbinder FUF OC 62
Fischer Schienenverbinder FUF OC 62
Artikel-Nr.:
     5417F-209189
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504518
EAN/GTIN:
     4048962063271
Suchbegriffe:
Montageschienenverbinder
Schienenverbinder Montageschiene
Verbinder Montageschiene
verbinder montageschiene fischer
Mithilfe der Fischer Schienenverbinder FUF OC 62 können Montageschienen verbunden und exakt ausgerichtet werden. Der Schienenverbinder FUF OC lässt in Verbindung mit dem FCN Clix P eine einfache und schnelle Montage zu.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Lastniveau:
mittel
Inhalt:
10
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Grundpreis:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
GTIN (EAN-Code):
4048962063271
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
4 mm
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: schienenverbinder montageschiene, SAMONTEC-FUF OC 62
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 228,25*
€ 272,17*
2 Tage
140
€ 6,40*
ab € 228,72*
€ 273,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 253,932*
€ 301,452*
Frei Haus
ab € 355,76*
€ 414,14*
2 Tage
140
Frei Haus
ab € 392,98*
€ 451,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 272,17*
€ 323,8823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,06*
€ 318,9914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,75*
€ 305,5325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,53*
€ 298,1307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,25*
€ 271,6175
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.