Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenverbinder FUF OC 62


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-504518
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504518
EAN/GTIN:
     4048962063271
Suchbegriffe:
Montageschienenverbinder
Schienenverbinder Montageschiene
Verbinder Montageschiene
verbinder montageschiene fischer
Mithilfe der fischer Schienenverbinder FUF OC können Montageschienen verbunden und exakt ausgerichtet werden. Der Schienenverbinder FUF OC lässt in Verbindung mit dem FCN Clix P eine einfache und schnelle Montage zu.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Länge:
400 mm
Stärke:
4 mm
Profi / DIY:
Profi
Für Profil:
U-Profil
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Produktlinie:
FUF
Produkttyp:
Schienenverbinder
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
20260.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schienenverbinder montageschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 228,25*
€ 272,17*
2 Tage
140
€ 6,40*
ab € 228,72*
€ 273,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 253,932*
€ 301,452*
Frei Haus
ab € 355,76*
€ 414,14*
Lager 646
140
Frei Haus
ab € 392,98*
€ 451,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 451,07*
€ 536,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 445,13*
€ 529,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 433,00*
€ 515,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 419,91*
€ 499,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 392,98*
€ 467,65
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 39,298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.