Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Schlossriegel gekr. 100 x 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Schlossriegel gekr. 100 x 50
Vormann Schlossriegel gekr. 100 x 50
Vormann Schlossriegel gekr. 100 x 50
Vormann Schlossriegel gekr. 100 x 50
Vormann Schlossriegel gekr. 100 x 50
Vormann Schlossriegel gekr. 100 x 50
Artikel-Nr.:
     5417F-209758
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000106100Z
EAN/GTIN:
     4003984600156
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
schloss-türriegel 100mm
schloss türriegel
SCHLOSSRIEG. GEKR. 100X40 - Vormann
Weitere Informationen:
Stärke:
1,5
Gewicht:
168,75
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
Vormann
Schraubendurchmesser:
4
Breite:
50
Material:
Stahl
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: VORMANN-Türschlossriegel 100X50 gekröp vz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,48*
1 Tag
23
1
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 2,58*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 1,7138*
€ 2,5846*
2 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 1,9655*
€ 2,9556*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000105100Z
ab € 1,50*
Ähnlich
August Vormann
000106120Z
ab € 1,97*
Ähnlich
August Vormann
000105120Z
ab € 17,41*
Ähnlich
August Vormann
000105140Z
ab € 20,92*
Ähnlich
August Vormann
000105160Z
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.