Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Schlossriegel gekr. 120 x 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Schlossriegel gekr. 120 x 45
Vormann Schlossriegel gekr. 120 x 45
Vormann Schlossriegel gekr. 120 x 45
Vormann Schlossriegel gekr. 120 x 45
Vormann Schlossriegel gekr. 120 x 45
Vormann Schlossriegel gekr. 120 x 45
Artikel-Nr.:
     5417F-209759
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000106120Z
EAN/GTIN:
     4003984600163
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
schloss-türriegel 12 x 4,5 cm
schloss türriegel
SCHLOSSRIEG. GEKR. 120X45 - Vormann
Weitere Informationen:
Stärke:
2
Gewicht:
264,5
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
Vormann
Schraubendurchmesser:
4
Breite:
56
Material:
Stahl
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: VORMANN-Türschlossriegel 120X56 gekröp vz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,84*
1 Tag
29
1
€ 6,95*
ab € 1,99*
€ 2,95*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 1,9924*
€ 2,9532*
2 Tage
29
1
€ 4,99*
ab € 2,2861*
€ 3,3362*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,07*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000106100Z
ab € 1,67*
Ähnlich
August Vormann
000105100Z
ab € 1,50*
Ähnlich
August Vormann
000105120Z
ab € 17,41*
Ähnlich
August Vormann
000105140Z
ab € 20,92*
Ähnlich
August Vormann
000105160Z
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.