Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena Heftklammern A-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prebena Heftklammern A-Box
Prebena Heftklammern A-Box
Prebena Heftklammern A-Box
Artikel-Nr.:
     5417F-210170
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016429046372
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
HEFTKLAMMERN A-Box

Prebena Heftklammern Type A-Box
enthält 3.000 x A06CNK, A08CNK, A10CNK

Rückenbreite : 12,9 mm
Längen: Jeweils 3.000 Stück mit 6, 8 und 10 mm im Handwerkerkoffer
Heftklammerlänge 6/8/10 mm
Drahtmaß 0,65 x 0,95 mm
Ausführung verzinkt
Stück/Schachtel 3 x 3.000
Gewicht pro Schachtel ca. 1,9 kg
Verpackungseinheit 3 x 3.000

--

Prebena A-Heftklammern von 4 - 16 mm - Drahtmaß : 0,65 x 0,95 mm - Rückenbreite : 12,9 mm sind u.a. kompatibel mit folgenden Geräten bzw Systemen:

BeA - 80 und 380/06-16
Bostitch - 80KlammerBild Heftklammer Prebena Typ A
Duofast - 80
Haubold - KL 804 - KL 816
Holzher - Klammern K
Kihlberg - 680
Omer - 80
Powerfix - Typ 80
Schneider - 80/06 - 80/16
Würth - Typ 80
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heftklammern
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
3x3000
Hersteller:
Prebena
Größe:
6/8/10
Typ:
A
Gesamtlänge:
6/8/10
Abmessung:
0,65 x 0,95
Länge:
6/8/10
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer, Prebena-HEFTKLAMMERN A-Box
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,49*
€ 37,56*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 26,49*
€ 37,57*
1
€ 4,80*
ab € 32,09*
€ 43,23*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 50,81*
€ 65,52*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-A16
ab € 204,35*
Zubehör
Prebena
1GP-A16NH
ab € 661,57*
Zubehör
Prebena
1GP-A16SDS
ab € 327,51*
Zubehör
Prebena
1GP-A25
ab € 327,92*
Zubehör
Prebena
1X-A16AUT
ab € 420,03*
Zubehör
Prebena
1X-A16LM-AUT
ab € 463,73*
Zubehör
Prebena
1XR-A16
ab € 63,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.