Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simpson Lochplattenwinkel 35 x 90 x 40 x 2,5 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simpson Lochplattenwinkel 35 x 90 x 40 x 2,5 mm, Stahl verzinkt
Simpson Lochplattenwinkel 35 x 90 x 40 x 2,5 mm, Stahl verzinkt
Simpson Lochplattenwinkel 35 x 90 x 40 x 2,5 mm, Stahl verzinkt
Simpson Lochplattenwinkel 35 x 90 x 40 x 2,5 mm, Stahl verzinkt
Simpson Lochplattenwinkel 35 x 90 x 40 x 2,5 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-226279
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953360467
EAN/GTIN:
     5701953360467
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Beton-Flachstahlanker
Flachstahlanker
Winkelverbinder AH9035

Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Bolzen
Löcher: Ø 5 mm / Ø 9 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Lochdurchmesser:
5 mm
Breite:
40 mm
Neigungswinkel:
90°
Gleichschenklig:
Nein
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Simpson
Verstärkerrippe:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Stärke:
2,5 mm
Schenkellänge B:
90 mm
Schenkellänge A:
35 mm
Ausführung:
Lochplattenwinkel
Form:
Winkel
Weitere Suchbegriffe: Zuganker, Holzbau-Zuganker, Lochblechwinkel, Lochplattenwinkel, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, simpson betonwinkel, beton winkel, Winkelverbinder, Strong, Lager, Winkel/Winkelverbinder, Streckenartikel, AH9035
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
225
100
€ 5,99*
ab € 0,6883*
€ 0,8391*
2 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,84*
2 Tage
300
100
€ 5,45*
ab € 0,69*
€ 0,85*
7 Tage
300
100
€ 5,99*
ab € 0,7757*
€ 0,9685*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,6855*
€ 1,0353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0353*
€ 1,23201
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,9955*
€ 1,18465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9555*
€ 1,13705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8755*
€ 1,04185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8455*
€ 1,00615
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8255*
€ 0,98235
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6855*
€ 0,81575
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,8909*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,5074*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3229*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359485
ab € 0,4092*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 0,8723*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,5453*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360610
ab € 1,21*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,55*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.