Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x10mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x10mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x10mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417F-22811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22811
EAN/GTIN:
     4055248062798
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz Polyamid DIN EN ISO 1207 M3x10mm HP
Weitere Informationen:
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
Kunststoffgewinde
Kopfhöhe:
2
Antrieb:
Schlitz
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Norm:
84
Werkstoffart:
Kunststoff
Normart:
DIN
N:
0,8
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Polyamid
l:
10 mm
k:
2
Gewindelänge min.:
25
dk:
5,5
d:
3
Artikel-Nr.:
0/3900/000/ 3,0/ 10,0/ /01
Länge:
10 mm
Material/Güte:
Pa
ISO:
1207
Variante:
M3x10mm HP
Durchmesser:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0324*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.