Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x10mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417F-22822
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22822
EAN/GTIN:
     4055248062842
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz Polyamid DIN EN ISO 1207 M4x10mm HP
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
N:
1,2
Werkstoff:
Polyamid
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
Kunststoffgewinde
Kopfhöhe:
2,6
Antrieb:
Schlitz
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Norm:
84
Werkstoffart:
Kunststoff
Normart:
DIN
d:
4
l:
10 mm
k:
2,6
Gewindelänge min.:
38
dk:
7
Artikel-Nr.:
0/3900/000/ 4,0/ 10,0/ /01
Länge:
10 mm
Material/Güte:
Pa
ISO:
1207
Variante:
M4x10mm HP
Durchmesser:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0427*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1778*
€ 2,59158
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8146*
€ 2,15937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.