Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x12mm Kunststoff Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x12mm Kunststoff Polyamid
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x12mm Kunststoff Polyamid
Artikel-Nr.:
     5417F-22823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22823
EAN/GTIN:
     4055248062859
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz Polyamid DIN EN ISO 1207 M4x12mm HP
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
N:
1,2
Werkstoff:
Polyamid
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
Kunststoffgewinde
Kopfhöhe:
2,6
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Norm:
84
Werkstoffart:
Kunststoff
Normart:
DIN
d:
4
l:
12 mm
k:
2,6
Gewindelänge min.:
38
dk:
7
Artikel-Nr.:
0/3900/000/ 4,0/ 12,0/ /01
Länge:
12 mm
Material/Güte:
Pa
ISO:
1207
Variante:
M4x12mm HP
Durchmesser:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0353*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.