Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x20mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x20mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x20mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417F-22825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22825
EAN/GTIN:
     4055248062873
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz Polyamid DIN EN ISO 1207 M4x20mm HP
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Kunststoff
Norm:
84
Normart:
DIN
N:
1,2
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Polyamid
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
Kunststoffgewinde
Kopfhöhe:
2,6
Antrieb:
Schlitz
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
dk:
7
d:
4
l:
20 mm
k:
2,6
Gewindelänge min.:
38
Artikel-Nr.:
0/3900/000/ 4,0/ 20,0/ /01
Länge:
20 mm
Material/Güte:
Pa
ISO:
1207
Variante:
M4x20mm HP
Durchmesser:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0349*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2461*
€ 2,67286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8645*
€ 2,21876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.