Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 8 x 14 10.9 verzinkt farblos, getempert Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 8 x 14 10.9 verzinkt farblos, getempert Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 8 x 14 10.9 verzinkt farblos, getempert Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 8 x 14 10.9 verzinkt farblos, getempert Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 8 x 14 10.9 verzinkt farblos, getempert Innensechskant
Ähnlich ISO 7380 Flachkopfschraube mit Flansch 8 x 14 10.9 verzinkt farblos, getempert Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-244344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426559241
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Ähnl. ISO 7380 10.9 mit Flanschkopf galvanisch verzinkt Flanschkopfschr. mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 14
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Spitze:
ohne
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,849
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,865 KGM
s:
5
d:
8
l:
14
k:
4,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
17,8
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7380-2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0764*
€ 0,1154*
1 Tag
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,0851*
€ 0,121*
1 Tag
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0796*
€ 0,122*
6 Tage
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0831*
€ 0,1223*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0396*
€ 1,528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,528*
€ 1,81832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,323*
€ 1,57437
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.