Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2,5x10mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2,5x10mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2,5x10mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2,5x10mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2,5x10mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417F-246008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246008
EAN/GTIN:
     4057221554320
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
0,6
Gewinde:
M 2,5
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
4,5
d:
2,5
l:
10
k:
1,6
Gewindeart:
Kunststoffgewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kopfhöhe:
1,6
Kopfdurchmesser:
4,5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
Polyamid
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0714*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5789*
€ 3,06889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1594*
€ 2,56969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.