Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2,5x16mm Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2,5x16mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2,5x16mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2,5x16mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2,5x16mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417F-246010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246010
EAN/GTIN:
     4057221554368
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
dk:
4,5
N:
0,6
d:
2,5
l:
16
k:
1,6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
Kunststoffgewinde
Kopfdurchmesser:
4,5
Kopfhöhe:
1,6
Gewinde:
M 2,5
Gewindelänge min.:
25
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Polyamid
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,51*
€ 23,2169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.