Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x12mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x12mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x12mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x12mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 4x12mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417F-246024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246024
EAN/GTIN:
     4057221554481
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1,2
Gewinde:
M 4
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
dk:
7,0
d:
4
l:
12 mm
k:
2,6
Gewindeart:
Kunststoffgewinde
Spitze:
ohne
Kopfhöhe:
2,6
Kopfdurchmesser:
7
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
Polyamid
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0412*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2222*
€ 2,64442
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8402*
€ 2,18984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.