Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x8mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x8mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x8mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x8mm Kunststoff
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x8mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417F-246042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246042
EAN/GTIN:
     4057221554566
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
dk:
10
N:
1,6
d:
6
l:
8 mm
k:
3,9
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
Kunststoffgewinde
Kopfdurchmesser:
10
Kopfhöhe:
3,9
Gewinde:
M 6
Gewindelänge min.:
38
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Polyamid
Länge:
8 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0184*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9142*
€ 2,2779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5517*
€ 1,84652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.