Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 703 Stellring 70 x 110 x 32 schwere Reihe mit 2 Gewindestifte mit ISK Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 703 Stellring 70 x 110 x 32 schwere Reihe mit 2 Gewindestifte mit ISK Stahl blank
DIN 703 Stellring 70 x 110 x 32 schwere Reihe mit 2 Gewindestifte mit ISK Stahl blank
DIN 703 Stellring 70 x 110 x 32 schwere Reihe mit 2 Gewindestifte mit ISK Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258641
EAN/GTIN:
     4057223501698
Suchbegriffe:
DIN 703
DIN 703 Stellring
Stellring DIN 703
Stellring
~DIN 703 Stahl Stellringe, schwere Reihe, mit Gewindestift nach DIN 914/ISO 4027 - Abmessung: 70 x 110 x 32
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
M 16
d2:
110
d1:
70
b:
32
Gewindestift:
M 16x20
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
2 Gewindestifte mit ISK
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
32 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Innendurchmesser:
70 mm
Norm:
703
Weitere Suchbegriffe: stellring 70x110, din 703, 703-70-Stahl-2 Gewindestifte mit ISK schwer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,1253*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,6553*
€ 48,37981
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,4053*
€ 48,08231
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,2753*
€ 45,54761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,9653*
€ 43,98871
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,0553*
€ 42,90581
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,1253*
€ 35,84911
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.