Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Scheiben A4 NL10 SPSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nord-Lock Scheiben A4 NL10 SPSS
Nord-Lock Scheiben A4 NL10 SPSS
Artikel-Nr.:
     5417F-312792
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1099
EAN/GTIN:
     4057222195829
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Nord-Lock Scheiben A4 NL10 SPSS HP
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibendicke:
2,5
Dicke/Stärke:
2,5
Scheibenform:
Rund
Werkstoffart:
Edelstahl
Nenndurchmesser:
10
Hersteller:
NORD-LOCK
Außendurchmesser:
21
für Gewinde:
M10
Innendurchmesser:
10,7
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.370 KGM
Werkstoff:
A4
Nenngröße:
10
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,4877*
€ 1,7307*
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7047*
€ 1,8947*
5 Tage
1800
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7425*
€ 1,9325*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7491*
€ 1,9391*
1 Tag
3200
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,7307*
€ 2,05953
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,6177*
€ 1,92506
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,5777*
€ 1,87746
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,5477*
€ 1,84176
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,4877*
€ 1,77036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 346,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329440100000
ab € 0,9786*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340100000
ab € 0,4335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.