Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88132 10 A4 Nord-Lock-Scheiben, A4, SP, 10,7x21x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88132_BR_3D.JPG
R88132_BR_3D.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88132 10 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88132 10 A4
EAN/GTIN:
     4043952785805
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 A 4 SP NORD-LOCK-Scheiben, paarweise verbunden, mit großer Auflagefläche - Abmessung: NL 10 SP SS VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: SP Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88132 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
SP
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88132
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, keilsicherungsscheiben nord lock, unterlegscheibe ohne norm, R88132 10 A4, 501R88132 10 A4
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,4877*
€ 1,7307*
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7047*
€ 1,8947*
Lager 8670
1800
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7425*
€ 1,9325*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7491*
€ 1,9391*
2 Tage
3200
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,9325*
€ 2,29968
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,9125*
€ 2,27588
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,8425*
€ 2,19258
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,8125*
€ 2,15688
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,7425*
€ 2,07358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 386,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329440100000
ab € 0,9786*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340100000
ab € 0,4335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.