Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuP Stabdübel verzinkt 12x120mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
EuP Stabdübel verzinkt 12x120mm
EuP Stabdübel verzinkt 12x120mm
EuP Stabdübel verzinkt 12x120mm
Artikel-Nr.:
     5417F-318775
Hersteller:
     EuP
Herst.-Nr.:
     0220400101200120000001
EAN/GTIN:
     4016856020372
Suchbegriffe:
Stabdübel
stabdübel 12x120
stabdübel
stabdübel d 12mm
DIN 1052 Stabdübel, beidseitig gefast

Verzinkt.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Norm:
DIN 1052
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
120
Durchmesser:
12 mm
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 12-120-St-galv. verzinkt-galv. verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 50,18*
€ 65,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,76*
€ 65,89*
€ 5,00*
ab € 70,57*
€ 89,21*
Frei Haus
ab € 72,82*
€ 91,82*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 67,05*
€ 99,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,89*
€ 78,4091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,04*
€ 76,2076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,48*
€ 71,9712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,51*
€ 69,6269
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,95*
€ 67,7705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,76*
€ 59,2144
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.