Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabdübel CE-konform zn 12x120mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stabdübel CE-konform zn 12x120mm HP
Stabdübel CE-konform zn 12x120mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4016856020372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016856020372
Suchbegriffe:
Stabdübel
stabdübel 12x120
stabdübel
stabdübel d 12mm
Stabdübel CE-konform; galv. verzinkt; 12x120mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x120mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
120 mm
d:
12 mm
l:
120 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2204/001/ 12,0/ 120/ /01
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 50,18*
€ 65,59*
€ 4,90*
ab € 49,76*
€ 65,89*
€ 5,00*
ab € 70,57*
€ 89,21*
Frei Haus
ab € 72,82*
€ 91,82*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 67,05*
€ 99,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,59*
€ 78,0521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,66*
€ 75,7554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,32*
€ 71,7808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,48*
€ 69,5912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,06*
€ 67,9014
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,18*
€ 59,7142
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.