Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Allzweckdübel TRI 6/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOX Allzweckdübel TRI 6/36
TOX Allzweckdübel TRI 6/36
TOX Allzweckdübel TRI 6/36
TOX Allzweckdübel TRI 6/36
Artikel-Nr.:
     5417F-320062
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     4049563001433
EAN/GTIN:
     4049563001433
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Allzweckdübel TRI • 3-fach geteilter Dübelkörper ohne Dübelkappe • Mit Drehsicherungen am Dübelhals und Drehflügel am Dübelkörper • Spreizt in festen Baustoffen wie Beton und festem Mauerwerk • Verknotet sich in Lochsteinmauerwerk und hinter Gipskarton- oder sonstigen Platten • Geeignet zur Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Länge Dübel:
36 mm
Verankerungstiefe min.:
36 mm
Durchmesser Dübel:
6 mm
Technische Dokumentation:
Nein
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Wirkungsweise:
Reibschluss
Zulassung:
Nein
Hersteller:
TOX
Dübellänge:
36
Verankerungstiefe:
36
Typ:
TRI 6/36
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
min. Bohrlochtiefe:
50
Dübeldurchmesser:
6
Bohrlochtiefe:
50
Brandschutzprüfbericht:
Nein
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Brandgutachten:
Nein
Bohrerdurchmesser:
6
Bohrlochtiefe min. h1:
50 mm
Schraubendurchmesser:
4-5 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel, TOX, TRI, 6/36
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0395*
€ 0,0556*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0414*
€ 0,0563*
4 Tage
20010
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,044*
€ 0,06*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0464*
€ 0,0632*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0469*
€ 0,064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.