Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Allzweckdübel TRI 6/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOX Allzweckdübel TRI 6/36
TOX Allzweckdübel TRI 6/36
TOX Allzweckdübel TRI 6/36
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049563001433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TRI 6 / 36
EAN/GTIN:
     4049563001433
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Allzweckdübel TRI

• 3-fach geteilter Dübelkörper ohne Dübelkappe • Mit Drehsicherungen am Dübelhals und Drehflügel am Dübelkörper • Spreizt in festen Baustoffen wie Beton und festem Mauerwerk • Verknotet sich in Lochsteinmauerwerk und hinter Gipskarton- oder sonstigen Platten • Geeignet zur Durchsteckmontage

Weitere Informationen:
Länge:
36 mm
Typ:
TRI 6/36
Holzschrauben-Ø:
4,0–5,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307848
VE:
100 Stück
Bohr-Ø:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4049563001433
Herstellerartikelnummer:
10100051
Herstellername:
Tox-Dübel-Technik GmbH
Markenname:
TOX
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel, TOX, Dübeltechnik, Dübel, Nylondübel, TRI, Befestigungstechnik, TRI-Dübel, Kunststoffdübel, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0395*
€ 0,0556*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0414*
€ 0,0563*
Lager 7
20010
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,044*
€ 0,06*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0464*
€ 0,0632*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0469*
€ 0,064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.