Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/30 gvz


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/30 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/30 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/30 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/30 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-321608
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506903
EAN/GTIN:
     4048962078152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Ankerstange
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
193
Nenngröße:
16
min. Bohrlochtiefe:
140
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4048962078152
Bruttogewicht:
2913 g
Skalenteile Mörtel:
11
Verankerungstiefe:
125 mm
ETA-Zulassung:
ja
Länge:
193 mm
max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Bohrlochtiefe:
140 mm
Gewinde:
M 16
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Stahl
Nutzlänge:
30 mm
Bohrerdurchmesser:
18 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 8,251*
€ 9,971*
1 Tag
2600
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 8,266*
€ 10,016*
7 Tage
234
10
pro Box
Frei Haus
ab € 8,5806*
€ 10,3706*
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,6856*
€ 11,6056*
2 Tage
2600
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 9,961*
€ 11,931*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 9,971*
€ 11,86549
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,861*
€ 11,73459
pro Box
ab 50 Boxen
€ 9,401*
€ 11,18719
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,971*
€ 10,67549
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 8,251*
€ 9,81869
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,251* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 99,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.