Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe Zimmertür-Kurzschild, BB, E72 London Anschlagplatte, ALU, F2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hoppe Zimmertür-Kurzschild, BB, E72 London Anschlagplatte, ALU, F2
Hoppe Zimmertür-Kurzschild, BB, E72 London Anschlagplatte, ALU, F2
Hoppe Zimmertür-Kurzschild, BB, E72 London Anschlagplatte, ALU, F2
Hoppe Zimmertür-Kurzschild, BB, E72 London Anschlagplatte, ALU, F2
Artikel-Nr.:
     5417F-326856
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789385298
EAN/GTIN:
     4012789385298
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Zimmertür-Kurzschilder 202KP/AP
mit Anschlagplatte

HOPPE-Aluminium-Innentür-Kurzschild-Garnitur (Türgriff-Garnitur): Türgriffe mit HOPPE-Profilstift-Verbindung, Schilder sichtbar verschraubt (mit Anschlagplatte).
Weitere Informationen:
Modellnummer:
202KP/AP
Basis:
Kurzschild
Material:
Aluminium
Schildstärke:
7 mm
Form:
eckig
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Oberfläche:
eloxiert
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Türart:
Holztüren
Farbton:
neusilberfarbig
Ergänzung:
mit Anschlagplatte
Lagerung:
lose
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Befestigungsart:
sichtbar verschraubt
Einsatzbereich:
Zimmertür
Entfernung:
72 mm
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Lochung:
Buntbart gelocht
Benutzerklasse:
Klasse 0
Hersteller:
Hoppe
Modellbezeichnung:
London
Breite:
42
Länge:
165
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,62*
2 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 3,37*
€ 4,66*
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 3,86*
€ 5,32*
1 Tag
34
1
€ 7,99*
ab € 3,94*
€ 5,32*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,31*
€ 6,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
ab 3 Paar
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
3388590
ab € 11,54*
Sonstiges
Hoppe
507634
ab € 5,88*
Sonstiges
Hoppe
507603
ab € 5,89*
Sonstiges
Hoppe
550180
ab € 4,71*
Sonstiges
Hoppe
553709
ab € 4,70*
Sonstiges
Hoppe
6031041
ab € 5,20*
Sonstiges
Hoppe
6168371
ab € 11,36*
Sonstiges
Hoppe
6168413
ab € 11,19*
Sonstiges
Hoppe
2799952
ab € 7,86*
Sonstiges
Hoppe
2799961
ab € 7,87*
Sonstiges
Hoppe
2799979
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.