Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA 18 x 80 M12/25 gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA 18 x 80 M12/25 gvz
Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA 18 x 80 M12/25 gvz
Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA 18 x 80 M12/25 gvz
Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA 18 x 80 M12/25 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-34316
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060721
EAN/GTIN:
     4006209607213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ideal, um Stahlkonstruktionen, Geländer und Maschinen im Innenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fischer
Bohrerdurchmesser:
18
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
18
PZ:
3
Länge:
80 mm
Bolzenlänge:
126
GTIN (EAN-Code):
4006209607213
Anschlussgewinde:
M 12
Durchmesser:
18 mm
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
80 mm
Gewinde:
M 12
Schlüsselweite:
19
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Zyklon-Bolzenanker
max. Nutzlänge:
25 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, ankerbolzen m12, BOLZEN-18-80 M12/25
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,0773*
€ 7,4973*
1 Tag
3000
10
€ 6,40*
ab € 6,499*
€ 7,989*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,0414*
€ 8,3114*
10
€ 5,00*
ab € 6,928*
€ 8,488*
10
Frei Haus
ab € 7,088*
€ 8,748*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,3114*
€ 9,89057
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,1814*
€ 9,73587
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,7214*
€ 9,18847
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4914*
€ 8,91477
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,2714*
€ 8,65297
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,0414*
€ 7,18927
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.