Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantscheiben Edelstahl A4 SKS 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrkantscheiben Edelstahl A4 SKS 5
Sperrkantscheiben Edelstahl A4 SKS 5
Artikel-Nr.:
     5417F-38863
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952669129
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sperrkantscheibe
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
Sperrkantscheiben Edelstahl A4 SKS 5 HP
Weitere Informationen:
Form:
S
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Innendurchmesser:
5
Werkstoff:
A4
Durchmesser:
5 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring a4, sperrkantring, teckentrup sperrkantring, Sperr-5-4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0638*
€ 0,083*
2 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,0644*
€ 0,084*
7 Tage
5000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0665*
€ 0,0868*
2 Tage
3500
1000
€ 5,59*
ab € 0,0676*
€ 0,0881*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teckentrup
881239470050000
ab € 0,1935*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.